耳栓 :「耳栓 小さめ」の検索結果
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「コード」から絞り込む
あり(2)
なし(1)
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値25(ANSI S3.19準拠)
材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC
色イエロー
コードあり
ケースなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。