耳栓 :「工場用耳栓」の検索結果

耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード」から絞り込む
あり(3)
なし(1)
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5 ケースなし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります