耳栓 :「耳栓ライブ用」の検索結果
「コード」から絞り込む
あり(3)
なし(1)
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。