耳栓 :「サイレンシア」の検索結果
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む
なし(1)
塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。
PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値29
コードなし
トラスコ品番344-7189
材質塩ビ
色イエロー
サイズフリー
質量(g)0.3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)0.15
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/35.6/4.6250/36.8/4.4500/38.7/2.91000/37.4/3.82000/38.0/3.24000/45.9/4.18000/46.6/4.2
アズワン品番9-043-02
1組(2個)
¥90
税込¥99
当日出荷
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。