絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 4(2)
長さ(m)
- 11
- 0.3(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 7(2)
- 10(8)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 29(1)
- 30(2)
- 38(1)
- 46(2)
- 80(2)
- 117(1)
- 180(2)
- 208(1)
- 326(1)
- 600(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
アルミ線は、アルミニウムの電線のことであり、銅線に比べ軽量であり、軟らかく加工しやすく、サビにくいことが特長です。園芸やホビーをはじめ、インテリアなど幅広い用途に使われます。ブロンズカラーのアルミ線は、園芸などに最適。盆栽用としてのアルミ線も販売されており、白と茶色があります。太さも1.0から4.0Φmmまで各種揃っており、質量は300g~400gのものが大半です。アルミ線は工作などにも使われ、ワイヤーアートの作品に使用されている方もいます。

アルミ線(ブロンズタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4色ブロンズ質量(g)400