絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
  • 福井金属工芸(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.4(2)
  • 1.6(2)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 200
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 10(10)
  • 12(3)
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 23(4)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(6)
  • 50(4)
  • 62(3)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 112(2)
  • 199(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス針金とは名前の通りステンレスを素材にして作られた針金です。普通の針金より多少割高にはなりますが錆びにくいメリットがあり、園芸など屋外で針金を使う作業に使用。太さや長さなども様々な種類があり、用途によって適したものを選べます。一般家庭ではテレビアンテナの固定や鉄筋、干し竿の固定などにも使われ、農家さんではハウスのワイヤーなどにも使用可能です。またワイヤーを使った小物の材料としても使われており、様々な場面で見ることが出来ます
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.9(2)
1.4(2)
1.6(2)
3(1)
針金 ステンレス製 モノタロウ針金 ステンレス製モノタロウ(101件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス針金 TRUSCOステンレス針金TRUSCO(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
ステンレス(SUS304)により錆に強い1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
ステンレス線 JAPPYステンレス線JAPPY(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応のステンレス線
用途アンテナ支線等にご使用いただけます。材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製長さ(m)200引張強度(N/mm2)570~820RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線 エスコステンレス線エスコ
13,800税込15,180
1巻
翌日出荷
ボビン巻。
材質SUS304長さ(m)200
ワイヤー ステンレス 福井金属工芸ワイヤー ステンレス福井金属工芸
43,980税込48,378
1巻
10日以内出荷

番線・針金(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス針金