銅線とは銅で作られている針金のことです。熱や電気を通しやすく、主に電線や工業電化製品に用いられています。工作、園芸など日常生活の中でも幅広く使われており、柔らかくて加工しやすく腐食しにくいのが特徴。細い銅線はアクセサリーや工作に、太い銅線は屋根ふき材などの建築用に適しています。鈍い光を帯びた赤茶色の風合いも魅力のひとつです。ハンダ付けやロウ付けが容易で、銅線の美しい風合いを生かした工作を作ることもできます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.5(2)
0.7(2)
1(2)
1.5(2)
長さ(mm)300 材質C-2700 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)300 材質C-1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BLOCK銅線 18 AWG 1mm 11m
エコ商品
優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応
用途モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ 長さ(m)11 仕上エナメル 絶縁体PUR AWGサイズ:18 断面積(mm2)0.82 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプシングルコア 最大動作温度(℃)+155
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

RS PRORS PRO 銅線 0.15m
エコ商品
編組アースリード. RS PROが提供する編組みケーブルシリーズは、強度と柔軟性に優れた編組接続が必要とされるさまざまな用途に適しています。通常、自動車、航空宇宙、鉄道業界で使用されています。スズめっき銅のフラット編組として提供され、さまざまな長さで利用できるこの銅ワイヤは、多くの状況で優れた選択肢となります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 振動の多い場所に適した柔軟性の高い編組線 . BS4109に適合 . ろう付けシーム端子構造 . 両端にメトリック端子が付属. 編組みケーブルとは. 銅編組は、耐久性で知られており、最も強力な電気接続のために、世界中でケーブル内に使用されています。編組みケーブルは主に、安全性と静電気の除去の両方を目的としてアースストラップとして使用されています。この2つは、電子機器における最大の問題です。頑丈で柔軟な編組みケーブルが必要な場合は、これらのRS PRO製品が性能を保証します。. 銅の利点. 銅は、導電性に定評があるため、ケーブルやワイヤの材質としては当然のように選択されます。スピーカーケーブル、回路基板、さまざまな種類の高度な配線は、すべて接続に銅ワイヤを使用しています。編組みケーブルの優れた柔軟性により、すべての用途で、接続された電子機器に対してスムーズで安定した性能が期待できます。
仕様電池タイプ = 16 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 0.15m導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M5ケーブル形状 = シングルコア代表規格 = BS EN 13602:2002, BS4109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『番線・針金(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります