絞り込み
長さ(m)
- 1(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 95(2)
- 110(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 170(2)
- 200(2)
- 220(1)
- 260(1)
- 285(2)
- 440(2)
- 690(2)
- 1030(1)
- 1360(1)
- 1400(1)
- 1740(1)
- 2200(1)
- 2640(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 協和ハーモネット
- ノーブランド(30)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- エスコ(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- TRUSCO(2)
- 光モール(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- アイアイ(1)
- カワイ電線(1)
- 菅波電線(1)
- BLOCK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
すずめっき平編銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)
協和ハーモネット(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種