2ページ目: 銅線

56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
真鍮線 エスコ真鍮線エスコ
11,200税込12,320
1巻
翌日出荷
材質真鍮質量(kg)1
ポリエステル銅線 2.0mm 10m(±2%) ノーブランドポリエステル銅線 2.0mm 10m(±2%)ノーブランド
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
ポリエステル銅サイズ2.0m長さ(m)10(±2%) 巻き耐熱温度(℃)155
ポリウレタン銅線 1.0mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 1.0mm 10m(±2%)巻ノーブランド
1,198税込1,318
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
サイズ1.0m長さ(m)10±2%
ポリウレタン銅線 0.8mm 500g巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.8mm 500g巻ノーブランド
4,598税込5,058
1リール
5日以内出荷
いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110
ポリウレタン銅線 0.6mm 500g巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.6mm 500g巻ノーブランド
4,698税込5,168
1リール
5日以内出荷
いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.6mm質量(g)500長さ(m)およそ194
ポリウレタン銅線 0.65mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.65mm 10m(±2%)巻ノーブランド
799税込879
1パック
5日以内出荷
サイズ0.65m長さ(m)10±2%
ポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻ノーブランド
4,798税込5,278
1リール
5日以内出荷
いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.4mm質量(g)500長さ(m)およそ434
ポリウレタン銅線 0.32mm 500g巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.32mm 500g巻ノーブランド
4,998税込5,498
1リール
5日以内出荷
いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.32mm質量(g)500長さ(m)およそ675
ポリウレタン銅線 0.32mm 1kg巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.32mm 1kg巻ノーブランド
8,998税込9,898
1リール
5日以内出荷
エナメル線の代わりに使用いただけます。絶縁にポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)
質量(kg)1サイズ0.32mm 2種長さ(m)およそ1350
ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻ノーブランド
559税込615
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.29m長さ(m)20±2%
ポリウレタン銅線 0.26mm 1kg巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.26mm 1kg巻ノーブランド
8,998税込9,898
1リール
5日以内出荷
いわゆるエナメル線。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
質量(kg)1サイズ0.26mm長さ(m)およそ2020
真鍮線 エスコ真鍮線エスコ
11,300税込12,430
1巻
翌日出荷
真鍮製。
質量(g)1長さ(m)175引張強度(kg)26番手20線径(mm)約0.9
RS PRO 銅線 0.15m RS PRORS PRO 銅線 0.15mRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
編組アースリード. RS PROが提供する編組みケーブルシリーズは、強度と柔軟性に優れた編組接続が必要とされるさまざまな用途に適しています。通常、自動車、航空宇宙、鉄道業界で使用されています。スズめっき銅のフラット編組として提供され、さまざまな長さで利用できるこの銅ワイヤは、多くの状況で優れた選択肢となります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 振動の多い場所に適した柔軟性の高い編組線 . BS4109に適合 . ろう付けシーム端子構造 . 両端にメトリック端子が付属. 編組みケーブルとは. 銅編組は、耐久性で知られており、最も強力な電気接続のために、世界中でケーブル内に使用されています。編組みケーブルは主に、安全性と静電気の除去の両方を目的としてアースストラップとして使用されています。この2つは、電子機器における最大の問題です。頑丈で柔軟な編組みケーブルが必要な場合は、これらのRS PRO製品が性能を保証します。銅の利点. 銅は、導電性に定評があるため、ケーブルやワイヤの材質としては当然のように選択されます。スピーカーケーブル、回路基板、さまざまな種類の高度な配線は、すべて接続に銅ワイヤを使用しています。編組みケーブルの優れた柔軟性により、すべての用途で、接続された電子機器に対してスムーズで安定した性能が期待できます。
仕様電池タイプ = 16 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 0.15m導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M5ケーブル形状 = シングルコア代表規格 = BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応
軟銅線 エスコ軟銅線エスコ
5,460税込6,006
1巻
翌日出荷
材質軟銅質量(kg)1
真鍮線 エスコ真鍮線エスコ
8,780税込9,658
1巻
翌日出荷
材質真鍮質量(kg)1長さ(m)約9引張強度(kg)460番手8線径(mm)約4.0
フレキシブル変換アダプター エスコフレキシブル変換アダプターエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質真鍮全長(mm)130定格電圧1,000V (CAT)定格電流(A)32ピン径(Φmm)先径:1.8プラグ径(Φmm)4

番線・針金(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

銅線