銅線 :「エナメル線 1.0mm」の検索結果
銅線とは銅で作られている針金のことです。熱や電気を通しやすく、主に電線や工業電化製品に用いられています。工作、園芸など日常生活の中でも幅広く使われており、柔らかくて加工しやすく腐食しにくいのが特徴。細い銅線はアクセサリーや工作に、太い銅線は屋根ふき材などの建築用に適しています。鈍い光を帯びた赤茶色の風合いも魅力のひとつです。ハンダ付けやロウ付けが容易で、銅線の美しい風合いを生かした工作を作ることもできます。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質銅・ポリウレタン
質量(kg)0.02
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質銅(Cu99.9以上含有)
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。