絞り込み
ブランド
  • エアテックス(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5
  • 0.2(12)
  • 0.28(1)
  • 0.3(25)
  • 0.35(3)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.6(1)
カップ容量(mL)
  • 15(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.2(12)
0.28(1)
0.3(25)
0.35(3)
0.4(3)
0.45(1)
0.5
0.6(1)
スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D TAMIYA(タミヤ)スパーマックス エアーブラシ SX 0.5DTAMIYA(タミヤ)
9,598税込10,558
1個
欠品中
本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
ノズル口径(Φmm)0.5カップ容量(mL)15
エアブラシ ビューティ4プラス エアテックスエアブラシ ビューティ4プラスエアテックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ) TAMIYA(タミヤ)スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ)TAMIYA(タミヤ)
16,980税込18,678
1個
欠品中
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5カップ容量(mL)15エアー取付口PF1/8
エアブラシ Primaryシリーズ エアテックスエアブラシ Primaryシリーズエアテックス
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷から5日以内出荷
本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ