12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.2(4)
0.28(1)
0.3(5)
0.45(1)
0.5(1)
全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7 付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ 取付ねじS1/8 フタあり 操作方式ダブルアクション アジャスターあり
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル。押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!。絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)。水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)。ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可 その他カップフタ無 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 口径(Φmm)0.45 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) カップ容量(mL)5 アクションダブルアクション
1丁
23,980 税込26,378
5日以内出荷

タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!。ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック 電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相 消費電力(W)125 タンク容量(L)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず) 最高圧力(MPa)約0.55 定格時間(分)30 空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42 使用条件室内用/-15℃~30℃ 音量(dB)53
1セット
55,000 税込60,500
3日以内出荷

Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!。パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!。ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可 その他カップフタ付 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 口径(Φmm)0.28 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) カップ容量(mL)2 アクションダブルアクション
1丁
35,980 税込39,578
5日以内出荷

エアテックスエアブラシ Air-G1
エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)0.5 付属品ノズルレンチ 取付ねじS1/8 フタあり 操作方式ダブルアクション アジャスターなし
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ 材質アルミ製 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり カップ形状重力式
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7、15 付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL) 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8ネジ、1分ネジ フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ。風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可 その他【カップ】9cc 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) 口径(mm)0.25 アクションダブルアクション
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

エアテックスエアブラシ ハンザ
付属品穴なしニードルキャップ 材質真鍮 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 操作方式トリガーアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり カップ形状重力式
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラモデル、エアメイク ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)0.2 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション カップ形状重力式、取り外し可能
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

スタンダードなダブルアクションエアブラシ。最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可 その他【カップ】2・7cc(2フタ無し) 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) 口径(mm)0.3 アクションダブルアクション
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

エアテックスエアブラシ XP7
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。 操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。 シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)5 付属品ノズルレンチ 取付ねじS1/8 フタあり 操作方式シングルアクション アジャスターあり
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります