エアーブラシ :「エアブラシ」の検索結果

エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.2(2)
0.3(4)
0.35(2)
0.4(1)
0.5(4)
砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。 ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ 材質アルミ製 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり カップ形状重力式
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.35 カップ容量(mL)7、15 付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 取付ねじS1/8ネジ フタあり 操作方式トリガーアクション アジャスターあり
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)7、15 付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 取付ねじS1/8ネジ フタあり 操作方式トリガーアクション アジャスターあり
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7、15 付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ 種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL) 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8ネジ、1分ネジ フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアテックスエアブラシ B4T-Galaxy
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。 単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。 パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。 トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。 真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功 初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。 仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可 セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり 材質一部アルミ製 コスモ カップ容量(mL)7、15 ノズル口径(Φmm)0.3 塗料供給方式重力式 ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

幅1mm程度の細吹きや繊細な迷彩塗装から、カーモデルのボディなど広い面積の塗装まで幅広くこなすエアーブラシです。 シンプルな構造のシングルアクションで扱いやすく、使用後の洗浄も簡単。 カップは15mLの大容量タイプです。
ノズル口径(Φmm)0.3(シングルアクション) カップ容量(mL)15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15 エアー取付口PF1/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。 幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)15 仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付 電源家庭用100V電源専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185 空気吐出量(L/min)20 最大圧力(MPa)0.11
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります