絞り込み
材質
  • SUS304
  • ABS樹脂(1)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(70)
  • ステンレス(28)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(37)
  • 亜鉛合金(3)
  • 塩ビ(PVC)(2)
ブランド
  • 昭和コーポレーション(16)
  • アカギ(12)
  • TRUSCO(5)
  • 南電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ABS樹脂(1)
SUS304
アルミニウム(1)
スチール(70)
ステンレス(28)
ポリプロピレン(PP)(1)
亜鉛めっき鋼板(37)
亜鉛合金(3)
塩ビ(PVC)(2)
  • ステンハヤウマW アカギ

    ステンハヤウマW

    アカギ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマ6 ステン アカギ

    ハヤウマ6 ステン

    アカギ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
    トラスコ品番442-1698材質SUS304高さ(mm)95
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)75種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.1 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.1

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1639材質ステンレス(SUS304)質量(g)386長穴(mm)11×20
  • 対面兼用三角ブラケット(ステンレス) TRUSCO

    対面兼用三角ブラケット(ステンレス)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上ステンレス(SUS304)種類三角ブラケット板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.3 左 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.3 左

    アカギ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1655材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ長穴(mm)11×50
  • フラットバー(5本セット) TRUSCO

    フラットバー(5本セット)

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(5本)
    翌日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)1800幅(mm)36質量(kg)8長穴(mm)11×40
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右

    アカギ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1663材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ長穴(mm)11×50
  • ステンレスサンデーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスサンデーブラケット

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
  • ステンレスSCアングル 昭和コーポレーション

    ステンレスSCアングル

    昭和コーポレーション
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
    用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
  • A型ブラケット ステン アカギ

    A型ブラケット ステン

    アカギ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
    材質SUS304種類A型ブラケット使用ボルトW3/8・M10
  • ステンレス両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレス両穴L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
  • ステンレスL型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスL型ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.2 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.2

    アカギ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1647材質ステンレス(SUS304)質量(g)369長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.4 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.4

    アカギ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1671材質ステンレス(SUS304)質量(g)537長穴(mm)11×20
  • ステンレススーパーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレススーパーブラケット

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
  • 配管支持用セーフティブラケット(ステンレス) TRUSCO

    配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4
  • ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304板厚t(mm)4
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.5 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.5

    アカギ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1680材質ステンレス(SUS304)質量(g)663長穴(mm)11×20
  • ステンハヤウマ アカギ

    ステンハヤウマ

    アカギ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ片面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス門型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレス門型ブラケット

    昭和コーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
    用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質SUS304幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4適合ボルトM12、W1/2
  • ステンレス簡易ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレス簡易ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
    用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質SUS304板厚t(mm)4
  • ステンレスSC接続金具 昭和コーポレーション

    ステンレスSC接続金具

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
    用途SCアングル用接続金具です。材質SUS304長穴(mm)12x26
  • ハヤウマM片面穴 ステン アカギ

    ハヤウマM片面穴 ステン

    アカギ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    横走り配管用門型ブラケット。
    材質SUS304
  • ブラケット R型 南電機

    ブラケット R型

    南電機
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ブラケット L型 南電機

    ブラケット L型

    南電機
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーション

    ステンレス門型ブラケットベース

    昭和コーポレーション
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
    用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
  • ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーション

    ステンレス門型ブラケットベース

    昭和コーポレーション
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
    用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
  • ステンレス門型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレス門型ブラケット

    昭和コーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
    用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質SUS304幅W(mm)40長穴(mm)11×40板厚t(mm)3適合ボルトM8、M10、W3/8
  • ステンレスサンデーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスサンデーブラケット

    昭和コーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304穴数(長穴)7+7寸法P(mm)70寸法(A×B)(mm)500×500幅W(mm)50長穴(mm)13×60板厚t(mm)4
  • ステンレス両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレス両穴L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    両面長穴タイプL-50Wタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM12、W1/2板厚t(mm)4
  • ステンレスL型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスL型ブラケット

    昭和コーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    片面長穴タイプL-50Sタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM12、W1/2板厚t(mm)4
  • スペースマン ステン アカギ

    スペースマン ステン

    アカギ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
    材質SUS304種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

アングル/ブラケット