絞り込み
材質
- SUS304
- ABS樹脂(1)
- アルミニウム(1)
- ゴム(2)
- スチール(87)
- ステンレス(34)
- ナイロン(4)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(37)
- 亜鉛合金(3)
- 塩ビ(PVC)(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 昭和コーポレーション(16)
- アカギ(12)
- TRUSCO(9)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- 南電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
「材質」から絞り込む
SUS304
ゴム(2)
スチール(87)
ステンレス(34)
ナイロン(4)
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
ポリプロピレン(PP)(1)
亜鉛めっき鋼板(37)
亜鉛合金(3)
塩ビ(PVC)(2)

アングル L型 SUS304
(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。用途架台や配管支持、各種補強材材質SUS304幅(mm)40厚さ(mm)3タイプ両面穴(釘穴付)タイプサイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5穴寸法(Φmm)10×25販売区分業務用
支持金具 L型ブラケット SUS304製
(27件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
ステンハヤウマW
アカギ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)75種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
対面兼用三角ブラケット(ステンレス)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上ステンレス(SUS304)種類三角ブラケット板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ステンハヤウマ接続金具 NO.1
アカギ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1639材質ステンレス(SUS304)質量(g)386長穴(mm)11×20
ステンハヤウマ接続金具 NO.3 左
アカギ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1655材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ左長穴(mm)11×50
ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1663材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ右長穴(mm)11×50
配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
ステンレスSCアングル
昭和コーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷から7日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
フラットバー(5本セット)
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781セット(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)1800幅(mm)36質量(kg)8長穴(mm)11×40
ステンレスサンデーブラケット
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
ステンレスL型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
ステンハヤウマ接続金具 NO.4
アカギ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1671材質ステンレス(SUS304)質量(g)537長穴(mm)11×20
ステンハヤウマ接続金具 NO.2
アカギ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1647材質ステンレス(SUS304)質量(g)369長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス両穴L型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
ホースブラケット HBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,200~税込¥26,620~1個21日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 付け替え不可のシングル一体型です。材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
A型ブラケット ステン
アカギ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。材質SUS304種類A型ブラケット使用ボルトW3/8・M10
配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ステンハヤウマ接続金具 NO.5
アカギ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1680材質ステンレス(SUS304)質量(g)663長穴(mm)11×20
ステンレスプレスチャンネルブラケット
昭和コーポレーション¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4
ステンレススーパーブラケット
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1セット(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
ステンハヤウマ
アカギ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から11日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ片面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプレスチャンネルブラケット
昭和コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304板厚t(mm)4
ステンレス門型ブラケット
昭和コーポレーション¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質SUS304幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4適合ボルトM12、W1/2
ステンレス簡易ブラケット
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質SUS304板厚t(mm)4
ステンレスSC接続金具
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。用途SCアングル用接続金具です。材質SUS304長穴(mm)12x26
ステンレス門型ブラケットベース
昭和コーポレーション¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
ステンレス門型ブラケットベース
昭和コーポレーション¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
ステンレス門型ブラケット
昭和コーポレーション¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質SUS304幅W(mm)40長穴(mm)11×40板厚t(mm)3適合ボルトM8、M10、W3/8
ステンレスサンデーブラケット
昭和コーポレーション¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304穴数(長穴)7+7寸法P(mm)70寸法(A×B)(mm)500×500幅W(mm)50長穴(mm)13×60板厚t(mm)4
ステンレス両穴L型ブラケット
昭和コーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷両面長穴タイプL-50Wタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM12、W1/2板厚t(mm)4
ステンレスL型ブラケット
昭和コーポレーション¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷片面長穴タイプL-50Sタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM12、W1/2板厚t(mm)4
ホースブラケット HBD-2シリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥31,980~税込¥35,178~1個21日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 ダブルタイプでホース接続部の付け替えが可能です材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個21日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 ダブルタイプで、ホース接続部の付け替えが可能です。材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン