アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
269件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハヤウマM片面穴 どぶめっき アカギハヤウマM片面穴 どぶめっきアカギ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
横走り配管用門型ブラケット。
材質溶融亜鉛めっき鋼材表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
L50型穴明アングル両穴タイプ(スチール製) TRUSCOL50型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)TRUSCO
25,980税込28,578
1箱(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質/仕上スチール寸法(mm)50×50×4.5t長穴(mm)13×40
L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCOL40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質ステンレス仕様両穴タイプ幅(mm)40厚さ(mm)3.0長穴(mm)11×40
95mm アングルベース エスコ95mm アングルベースエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
種類アングルベースエスコ品番EA440AE-6
イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】I-VALUE
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ドブメッキ長さ(mm)900高さ(mm)40ピッチ(mm)【長穴】50長穴(mm)11×40穴タイプ片面長穴
FJ型ブラケット首長 フジテック・ジャパンFJ型ブラケット首長フジテック・ジャパン
549税込604
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛仕上ホワイト塗装
ブラケット 上田機工ブラケット上田機工
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
(社)仮設工業会認定品
寸法(mm)腕木:760~1050質量(kg)6.8
プレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーションプレスチャンネルブラケット昭和コーポレーション
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4.5
ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーションステンレス門型ブラケットベース昭和コーポレーション
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
ステンレスサンデーブラケット 昭和コーポレーションステンレスサンデーブラケット昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
ステンレススーパーブラケット 昭和コーポレーションステンレススーパーブラケット昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
SC接続金具 昭和コーポレーションSC接続金具昭和コーポレーション
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。材質ユニクロメッキ長穴(mm)12x26
ステンレスSCアングル 昭和コーポレーションステンレスSCアングル昭和コーポレーション
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
265税込292
1個
当日出荷から翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数2
チャンネル EA439AJシリーズ エスコチャンネル EA439AJシリーズエスコ
1,830税込2,013
1本
8日以内出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)全長(mm)900寸法D(Φmm)40(穴)
N-500333 L型 ブラケット (ステンレス) 日栄インテックN-500333 L型 ブラケット (ステンレス)日栄インテック
4,590税込5,049
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質ステンレス
N-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ) 日栄インテックN-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ)日栄インテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
ユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付 アカギユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付アカギ
639税込703
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきプレスチャンネルB アカギどぶめっきプレスチャンネルBアカギ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
板厚(mm)4.5
ユニクロハヤウマW アカギユニクロハヤウマWアカギ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50ボルト穴径(Φmm)13×40RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ アカギユニクロハヤウマアカギ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW-Lタイプ アカギステンハヤウマW-Lタイプアカギ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマWNF アカギステンハヤウマWNFアカギ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマW-Mタイプ(どぶめっき) アカギハヤウマW-Mタイプ(どぶめっき)アカギ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマNF(ユニクロめっき) アカギハヤウマNF(ユニクロめっき)アカギ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ アカギステンハヤウマアカギ
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ハヤウマ用の接続金具。SUS304製。各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・50型・5本セット) TRUSCO配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・50型・5本セット)TRUSCO
25,980税込28,578
1セット(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル幅(mm)50長穴(mm)13×40
ユニクロハヤウマ アカギユニクロハヤウマアカギ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅(mm)40厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2 アカギハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2アカギ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。
トラスコ品番442-1540質量(g)422長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ(万能タイプ) アカギユニクロハヤウマ(万能タイプ)アカギ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×30ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
イージー用接続金具 EZJOINT-3L-UC NO.3 左ストッパー金具 ユニクロメッキ I-VALUEイージー用接続金具 EZJOINT-3L-UC NO.3 左ストッパー金具 ユニクロメッキI-VALUE
989税込1,088
1個
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ長さ(mm)125形状左ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-2-UC NO.2 通しコーナー金具 ユニクロメッキ I-VALUEイージー用接続金具 EZJOINT-2-UC NO.2 通しコーナー金具 ユニクロメッキI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ長さ(mm)100形状通しコーナー高さ(mm)100
イージー用接続金具 EZJOINT-3R-UC NO.3 右ストッパー金具 ユニクロメッキ I-VALUEイージー用接続金具 EZJOINT-3R-UC NO.3 右ストッパー金具 ユニクロメッキI-VALUE
989税込1,088
1個
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ長さ(mm)125形状右ストッパー高さ(mm)79
ドブメッキプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーションドブメッキプレスチャンネルブラケット昭和コーポレーション
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4.5
カンタンバイ 昭和コーポレーションカンタンバイ昭和コーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
用途組立式の基礎型枠です。
ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーションステンレス門型ブラケットベース昭和コーポレーション
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
ドブメッキ門型ブラケットベース 昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケットベース昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質ドブメッキ幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4.5
ステンレス門型ブラケット 昭和コーポレーションステンレス門型ブラケット昭和コーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質SUS304幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4適合ボルトM12、W1/2
ステンレス門型ブラケット 昭和コーポレーションステンレス門型ブラケット昭和コーポレーション
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質SUS304幅W(mm)40長穴(mm)11×40板厚t(mm)3適合ボルトM8、M10、W3/8
ドブメッキサンデーブラケット 昭和コーポレーションドブメッキサンデーブラケット昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ドブメッキ

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

アングル/ブラケット