アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • アングル L型 SUS304 モノタロウ

    アングル L型 SUS304

    モノタロウ(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
    用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40販売区分業務用
  • 支持金具 L型ブラケット ユニクロ製 モノタロウ

    支持金具 L型ブラケット ユニクロ製

    モノタロウ(40件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
    用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
  • 支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ

    支持金具 L型ブラケット SUS304製

    モノタロウ(27件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
    用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • アングルカバー TRUSCO

    アングルカバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
    用途アングル端面用保護カバー。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用
  • 40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ) モリテック

    40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ)

    モリテック(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
    寸法WP(mm)40
  • 配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO

    配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • アングルカバー TRUSCO

    アングルカバー

    TRUSCO
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
    用途アングル端面用。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用
  • ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 左 アカギ

    ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 左

    アカギ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
    材質スチールトラスコ品番442-1825質量(g)360タイプ長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマ接続金具 NO.6 アカギ

    ユニクロハヤウマ接続金具 NO.6

    アカギ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
    材質スチールトラスコ品番442-1868質量(g)311品名ハヤウマ6長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ

    ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき

    アカギ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    片面穴(釘穴付)タイプ。
    材質/仕上ユニクロめっきボルト穴径(Φmm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • ハヤウマWNF(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWNF(ユニクロめっき)

    アカギ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 右 アカギ

    ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 右

    アカギ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
    材質スチールトラスコ品番442-1833質量(g)360タイプ長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマ万能L型 ステンレス アカギ

    ハヤウマ万能L型 ステンレス

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    片面穴(釘穴付)タイプ。
    材質/仕上ステンレスボルト穴径(Φmm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • ステンハヤウマW アカギ

    ステンハヤウマW

    アカギ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型ブラケット 電気亜鉛メッキ仕上げ アカギ

    A型ブラケット 電気亜鉛メッキ仕上げ

    アカギ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電気亜鉛メッキ仕上げ 右向き、左向きに対応
    用途横走り配管用のプラスタイプ三角ブラケット
  • 配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO

    配管支持用セーフティブラケット(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類セーフティブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0サイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
  • A型ブラケット フジテック・ジャパン

    A型ブラケット

    フジテック・ジャパン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ
  • ユニクロハヤウマ接続金具 NO.2 アカギ

    ユニクロハヤウマ接続金具 NO.2

    アカギ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
    材質スチールトラスコ品番442-1817質量(g)395品名ハヤウマ2長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマW アカギ

    ユニクロハヤウマW

    アカギ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。 電気亜鉛めっき仕上げです。
    材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロハヤウマ接続金具 NO.4 アカギ

    ユニクロハヤウマ接続金具 NO.4

    アカギ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
    材質スチールトラスコ品番442-1841質量(g)550品名ハヤウマ4長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
  • ハヤウマ6 ステン アカギ

    ハヤウマ6 ステン

    アカギ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
    材質SUS304トラスコ品番442-1698高さ(mm)95
  • ハヤウマ6 どぶめっき アカギ

    ハヤウマ6 どぶめっき

    アカギ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼材トラスコ品番442-1591高さ(mm)95質量(g)323表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • ユニクロハヤウマW アカギ

    ユニクロハヤウマW

    アカギ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型ブラケット どぶめっき アカギ

    A型ブラケット どぶめっき

    アカギ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
    種類A型ブラケット表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ使用ボルトW3/8・M10
  • マルチアングル TRUSCO

    マルチアングル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル材質/仕上スチール仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t表面処理ユニクロメッキ仕上げ針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • 対面兼用三角ブラケット TRUSCO

    対面兼用三角ブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • 40Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ モリテック

    40Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ

    モリテック(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
    寸法S(mm)40
  • ユニクロハヤウマ接続金具 NO.1 アカギ

    ユニクロハヤウマ接続金具 NO.1

    アカギ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
    材質スチールトラスコ品番442-1809質量(g)425長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製) TRUSCO

    L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質スチール(SPHC)幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×40
  • L型ブラケット 昭和コーポレーション

    L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
  • ハヤウマ・アングル保護カバー アカギ

    ハヤウマ・アングル保護カバー

    アカギ
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハヤウマ・アングル保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
  • ハヤウマWN(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWN(ユニクロめっき)

    アカギ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40巾フラットバー モリテック

    40巾フラットバー

    モリテック(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
    寸法(mm)38寸法L(mm)1200
  • ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.3 左 アカギ

    ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.3 左

    アカギ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。
    材質スチールトラスコ品番442-1558質量(g)375タイプ長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースマン どぶめっき アカギ

    スペースマン どぶめっき

    アカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
  • ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.3 右 アカギ

    ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.3 右

    アカギ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。
    材質スチールトラスコ品番442-1566質量(g)375タイプ品名ハヤウマ3右長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

アングル/ブラケット