アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
269件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーブラケット 昭和コーポレーションサンデーブラケット昭和コーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキ穴数(長穴)7+7寸法P(mm)70寸法(A×B)(mm)500×500幅W(mm)50長穴(mm)13×60板厚t(mm)4.5
両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション両穴L型ブラケット昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM12、W1/2板厚t(mm)4.5
L型ブラケット 昭和コーポレーションL型ブラケット昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM12、W1/2板厚t(mm)4.5
ドブメッキ両穴L型ブラケット 昭和コーポレーションドブメッキ両穴L型ブラケット昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ドブメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
ドブメッキSCアングル 昭和コーポレーションドブメッキSCアングル昭和コーポレーション
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ドブメッキ長さL(mm)2100穴の有無クギ穴:無し
SCアングル 昭和コーポレーションSCアングル昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ユニクロメッキ
補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ エスコ補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。
材質鋼板
接続金具 T型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 T型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数3
接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数2
N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ) 日栄インテックN-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ)日栄インテック
899税込989特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法D2(mm)11×25(×2個)板厚(mm)4.5
N-501541 ジョイント金具 台座No.6 (ステンレス) 日栄インテックN-501541 ジョイント金具 台座No.6 (ステンレス)日栄インテック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質ステンレス
ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ アカギねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップアカギ
489税込538
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロプレスチャンネルB アカギユニクロプレスチャンネルBアカギ
849税込934
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
床配管、立て配管用の支持架台。電気亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
板厚(mm)4.5
ユニクロハヤウマMタイプ アカギユニクロハヤウマMタイプアカギ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ アカギユニクロハヤウマアカギ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50ボルト穴径(Φmm)13×40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW-Mタイプ アカギステンハヤウマW-Mタイプアカギ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマWNF-Lタイプ アカギステンハヤウマWNF-Lタイプアカギ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき)アカギ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWNF-Lタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマWNF-Lタイプ(ユニクロめっき)アカギ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマ(どぶめっき) アカギハヤウマ(どぶめっき)アカギ
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ハヤウマ用の接続金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降ラチェット LAMP(スガツネ工業)昇降ラチェットLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ラチェット機構により4 mm刻みで高さを保持します。 最上段を越えるとラチェット機構が解除されます。 最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。
付属品本体取付用ブラケットピッチ(mm)調整:4RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)294
40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシ モリテック40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシモリテック(1件のレビュー)
969税込1,066
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)40
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット) TRUSCO配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル幅(mm)40長穴(mm)11×40
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット) TRUSCO配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル幅(mm)40長穴(mm)10×25釘穴(mm)4.5
穴あきU金具(4本セット) TRUSCO穴あきU金具(4本セット)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット(4本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)2400長穴(mm)11×40
ハヤウマM片面穴 ステン アカギハヤウマM片面穴 ステンアカギ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
横走り配管用門型ブラケット。
材質SUS304
スペースマン ステン アカギスペースマン ステンアカギ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質SUS304種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
ステン A型 ブラケット エスコステン A型 ブラケットエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷から8日以内出荷
A型 ブラケット エスコA型 ブラケットエスコ(2件のレビュー)
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
マルチチャンネル 昭和コーポレーションマルチチャンネル昭和コーポレーション
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LW 日栄インテックN-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LW日栄インテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法A(mm)40寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法B(mm)40寸法D2(mm)11適合ボルト径W3/8
サポートバー オンダ製作所サポートバーオンダ製作所
559税込615
1個
5日以内出荷
・床仕上げ高さが200mm以上の立上げ部補強に使用。
台座(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所台座(WJ12型、WT19型用)オンダ製作所
129税込142
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台の持出し高さ調整に使用。
架台(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所架台(WJ12型、WT19型用)オンダ製作所
329税込362
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合アタッチメント:GSHA-SW・適合台座:GSHKD-SLW
アングルワッシャー (30°/ステンレス) エスコアングルワッシャー (30°/ステンレス)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質ステンレス (SUS316)角度(°)30
アングルワッシャー (30°/ステンレス) エスコアングルワッシャー (30°/ステンレス)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
座ぐり付き。
材質ステンレス (SUS316)角度(°)30
アングルジョイント (左ねじ) エスコアングルジョイント (左ねじ)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
雄ネジは右ネジです。
材質スチール (ハウジング)
アングル (スチール製) エスコアングル (スチール製)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
取付ねじ無し。
材質鉄 (ユニクロメッキ仕上げ)幅(mm)38厚さ(mm)3.2寸法(mm)90×90質量(g)16.3穴径(Φmm)4穴数6
アングルブラケット (ハードスティール製) エスコアングルブラケット (ハードスティール製)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
付属のボルトはイジリ止めタイプの為、取付側からは外せません。ボルト(Φ9.3×43mm×6本)付き。
材質スチール (ニッケルメッキ)寸法(mm)【90°アングルプレート】66×51×38、【フラットプレート】60.5×51質量(g)650取付穴径(Φmm)【南京錠】13取付可能板厚(mm)20
アングルジョイント (右ねじ) エスコアングルジョイント (右ねじ)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
材質スチール (ハウジング)サイズ(mm)A:22、B:9、C:10.2ねじサイズM5

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

アングル/ブラケット