8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
3.5mm(5)
4mm(31)
4.2mm
5mm(14)
M3.5(34)
M4(136)
M4.2(16)
M4.8(9)
M5(79)
M6(12)
ねじの呼びをもっと見る
ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに ビットH型(十字No.2)
1箱(250本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート タイプ全ねじ 十字穴番号No.2 ねじピッチ(mm)1.4(18山) 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 呼び寸法D(mm)8 最大適合板厚(mm)2.3 呼び寸法d(mm)4.2
1パック(240本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート タイプ全ねじ 十字穴番号No.2 ねじピッチ(mm)1.4(18山) 頭部厚(mm)2.7 頭部径(Φmm)8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 最大適合板厚(mm)2.3 呼び寸法d(mm)4.2
1パック(240本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 ビットH型(十字No.2)
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)25
1箱(500本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)19
1箱(500本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)16
1箱(600本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)13
1箱(800本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷