絞り込み
ねじの呼び
- 4.2mm
- 1.7mm(2)
- 2.3mm(6)
- 3mm(2)
- 3.5mm(4)
- 4mm(31)
- 5mm(11)
- M1.6(4)
- M2(22)
- M2.5(4)
- M2.6(20)
- M3(88)
- M3.5(45)
- M4(306)
- M4.2(17)
- M4.5(17)
- M4.8(8)
- M5(129)
- M5.5(4)
- M6(29)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 13(5)
- 16(5)
- 19(5)
- 25(5)
- 32(2)
- 38(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(1)
- SWCH18A(1)
頭部形状

なべ(2)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- パシペート(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.4(2)
1.4
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
ブランド
- 九飛勢螺(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- コクブ(2)
九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コクブ
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(31)
M2(22)
M2.6(20)
M3(88)
M3.5(45)
M4(306)
M4.2(17)
M4.5(17)
M5(129)
M6(29)
ねじの呼びをもっと見る

ハードテック サラ頭 パック入り
コクブ¥2,998税込¥3,2981パック(240本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ハードテック ナベ頭 パック入り
コクブ¥2,898税込¥3,1881パック(150本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~1箱(250本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,698~税込¥2,968~1箱(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ピアス シンワッシャー4×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥7,598税込¥8,3581箱(500本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)25
ピアス シンワッシャー4×19 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥6,298税込¥6,9281箱(500本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)19
ピアス シンワッシャー4×16 鉄/イオニスコート
九飛勢螺(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(600本)3日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)16
ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥7,798税込¥8,5781箱(800本)当日出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2首下長(mm)13