絞り込み
ブランド
  • ヤマヒロ(6)
  • 九飛勢螺(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • KNフジニッテイ(2)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
ねじの呼び
  • M4.2
  • 3.5mm(7)
  • 4mm(33)
  • 4.0mm(2)
  • 4.05~4.45mm(1)
  • 4.2mm(8)
  • 4.8mm(2)
  • 5mm(15)
  • 6mm(1)
  • M3.5(34)
  • M3.8(3)
  • M4(146)
  • M4.8(9)
  • M5(83)
  • M5.5(6)
  • M6(12)
  • M17(1)
  • その他(10)
長さ(mm)
  • 6(4)
  • 10(4)
  • 13(16)
  • 16(10)
  • 19(8)
  • 22(4)
  • 25(8)
  • 27(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(6)
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 41(2)
  • 45(5)
  • 50(1)
  • 51(2)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(1)
  • SUS410(5)
  • (6)
頭部形状
頭部形状
なべ(11)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(4)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(2)
3価ホワイト・3価ユニクロ・パシペート・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.41(18山)(1)
1.41(18山)
ねじ穴寸法
  • No.2(2)
No.2
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(2)
十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4mm(33)
4.2mm(8)
5mm(15)
M3.5(34)
M4(146)
M4.2
M4.8(9)
M5(83)
M6(12)
その他(10)
ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロステンレス ジャックポイント ナベヤマヒロ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(200個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別クロムフリーねじ長さS(mm)全ねじ
ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ナベヤマヒロ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(200個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイドリスク ナベ ユニクロKNフジニッテイ
1,198税込1,318
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイステンレス ドリスク ナベKNフジニッテイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(350本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
402税込442
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
739税込813
1パック(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ
454税込499
1袋(50本)
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
無溶接用 SDS薄ナベドリルビス キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用 SDS薄ナベドリルビスキシデンテクノ(キシデン工業)
1,898税込2,088
1箱(1000本)
6日以内出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4
ピアスイレブンミニワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスイレブンミニワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺
3,798税込4,178
1箱(1000個)
翌々日出荷
適合板厚(mm)1枚/0.6~1.22枚合わせ時合計/1.6MAX有効長(mm)(ねじ)6寸法h(mm)1.8寸法dk(Φmm)7.5
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ
718税込790
1袋(20本)
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)ヤマヒロ
430税込473
1袋(20本)
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。材質タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1セット(50本×3袋)
翌々日出荷から5日以内出荷
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。寸法d(mm)3.5長さL(mm)13ねじ径(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)6.8ビットH型(十字No.2)入数(本)50
ピアスイレブンミニワッシャー(SUS410)(小箱) 九飛勢螺ピアスイレブンミニワッシャー(SUS410)(小箱)九飛勢螺
8,998税込9,898
1箱(1000個)
翌々日出荷
適合板厚(mm)1枚/0.6~1.02枚合わせ時合計/1.2MAX有効長(mm)(ねじ)6寸法h(mm)1.8寸法dk(Φmm)7.5
ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(800個)
翌々日出荷
長さ(mm)13有効長(mm)(ねじ)6材質表面処理3価ホワイト適合板厚(mm)1枚/0.6~1.22枚合わせ時合計/1.6MAX寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
ピアスイレブンウエハー(SUS410)(小箱) 九飛勢螺ピアスイレブンウエハー(SUS410)(小箱)九飛勢螺
7,698税込8,468
1箱(800個)
翌々日出荷
適合板厚(mm)1枚/0.6~1.02枚合わせ時合計/1.2MAX有効長(mm)(ねじ)6寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
ドリルネジナベ