絞り込み
ねじの呼び
- M4.2
- 1.7mm(4)
- 2.3mm(19)
- 3.5mm(4)
- 4mm(23)
- 4.2mm(8)
- 5mm(12)
- M1.6(7)
- M2(47)
- M2.5(14)
- M2.6(44)
- M3(190)
- M3.5(83)
- M4(492)
- M4.5(35)
- M4.8(10)
- M5(210)
- M5.5(5)
- M6(65)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(4)
- 10(4)
- 13(17)
- 16(12)
- 19(9)
- 22(4)
- 25(8)
- 27(4)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(6)
- 38(2)
- 40(4)
- 41(2)
- 45(5)
- 50(1)
- 51(2)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(1)
- SUS410(5)
- 鉄(6)
頭部形状

なべ(14)
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(6)
- パシペート(2)
- ユニクロ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.4(2)
- 1.41(18山)(1)
1.4・1.41(18山)
ねじ穴寸法
- No.2(3)
No.2
取付穴形状

十字穴(3)
十字穴
ブランド
- ヤマヒロ(7)
- 九飛勢螺(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- KNフジニッテイ(2)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
- 大阪魂(1)
ヤマヒロ・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ・キシデンテクノ(キシデン工業)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(23)
M2(47)
M2.6(44)
M3(190)
M3.5(83)
M4(492)
M4.2
M4.5(35)
M5(210)
M6(65)
ねじの呼びをもっと見る

ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥402~税込¥442~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ナベ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,198~税込¥1,318~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥454~税込¥499~1袋(50本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥739~税込¥813~1パック(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ステンレス ドリスク ナベ
KNフジニッテイ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(350本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(800個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)13適合板厚(mm)1枚/0.6~1.22枚合わせ時合計/1.6MAX有効長(mm)(ねじ)6表面処理3価ホワイト寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
無溶接用 SDS薄ナベドリルビス
キシデンテクノ(キシデン工業)¥1,898税込¥2,0881箱(1000本)6日以内出荷ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多いピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4
ピアスイレブンウエハー(SUS410)(小箱)
九飛勢螺¥7,698税込¥8,4681箱(800個)翌々日出荷適合板厚(mm)1枚/0.6~1.02枚合わせ時合計/1.2MAX有効長(mm)(ねじ)6寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
3カ-ユニ JP JIS(ナベ
ヤマヒロ¥5,967~税込¥6,564~1袋(700個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)2.95寸法d(mm)4.13寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)7.82表面処理3価ユニクロ最大板厚(mm)3.2頭部形状なべ寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4ねじの呼び4.2
3カ-ユニ JPJIS(ナベ
大阪魂¥6,152税込¥6,7671袋(1000個)翌々日出荷長さ(mm)13サイズ4.2×13寸法L(mm)13寸法H(mm)2.95寸法d(mm)4.13寸法L1(mm)3適合板厚(mm)2.3mmまで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)7.82表面処理3価ユニクローム頭部形状ナベ寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4ねじの呼び4.2
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品)
ヤマヒロ¥718~税込¥790~1袋(20本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。用途防水効果に最適。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)
ヤマヒロ¥430~税込¥473~1袋(20本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。用途防水効果に最適。材質鉄タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~1セット(50本×3袋)翌々日出荷から3日以内出荷適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。寸法d(mm)3.5長さL(mm)13ねじ径(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)6.8ビットH型(十字No.2)入数(本)50
ピアスイレブンミニワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺¥3,798税込¥4,1781箱(1000個)翌々日出荷適合板厚(mm)1枚/0.6~1.22枚合わせ時合計/1.6MAX有効長(mm)(ねじ)6寸法h(mm)1.8寸法dk(Φmm)7.5
ピアスイレブンミニワッシャー(SUS410)(小箱)
九飛勢螺¥8,998税込¥9,8981箱(1000個)翌々日出荷適合板厚(mm)1枚/0.6~1.02枚合わせ時合計/1.2MAX有効長(mm)(ねじ)6寸法h(mm)1.8寸法dk(Φmm)7.5