「ねじの呼び」から絞り込む
3.5mm(5)
4mm(31)
4.2mm(8)
5mm(14)
M3.5(34)
M4(136)
M4.2
M4.8(9)
M5(79)
M6(12)
ねじの呼びをもっと見る
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ
寸法S(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
適合板厚(mm)1枚/0.6~1.02枚合わせ時合計/1.2MAX
有効長(mm)(ねじ)6
寸法h(mm)2.3
寸法dk(Φmm)9.5
1箱(800個)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。
材質鉄
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12
ねじ径(mm)4.2
表面処理三価ユニクロ
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
寸法d(mm)3.5
長さL(mm)13
ねじ径(mm)4.2
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)6.8
ビットH型(十字No.2)
入数(本)50
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4
働き長さ(mm)4
適合板厚(mm)1.2~2.3
頭径(Φmm)8
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
適合板厚(mm)1枚/0.6~1.22枚合わせ時合計/1.6MAX
有効長(mm)(ねじ)6
寸法h(mm)1.8
寸法dk(Φmm)7.5
1箱(1000個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
適合板厚(mm)1枚/0.6~1.02枚合わせ時合計/1.2MAX
有効長(mm)(ねじ)6
寸法h(mm)1.8
寸法dk(Φmm)7.5
1箱(1000個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
長さ(mm)13
有効長(mm)(ねじ)6
材質鉄
表面処理3価ホワイト
適合板厚(mm)1枚/0.6~1.22枚合わせ時合計/1.6MAX
寸法h(mm)2.3
寸法dk(Φmm)9.5
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。