29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(1)
4.2mm(2)
5mm(1)
M3.5(3)
M4(18)
M4.2(2)
M4.8(2)
M5(10)
M6(3)
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2 穴の形状十字穴
1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 寸法l(mm)全ネジ 寸法h(mm)2.5 寸法dk(mm)11
1パック(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴番号#2 ナベ頭径(Φmm)12.4 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0 穴の形状十字穴
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 寸法l(mm)全ネジ 寸法h(mm)2.5 寸法dk(mm)11
1箱(400個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8~3.2 外径(Φmm)13 寸法C(mm)0.8 寸法d3(mm)2.9 寸法h(mm)1.5 寸法y(mm)3.7 寸法dk(mm)7.5
1パック(13個)
539 税込593
当日出荷

SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート タイプ全ねじ 十字穴番号No.2 ねじピッチ(mm)1.4(18山) 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 呼び寸法D(mm)8 最大適合板厚(mm)2.3 呼び寸法d(mm)4.2
1パック(240本)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 十字穴番号#2
1箱(500個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 適合板厚(mm)1.2~3.6 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)3.2 寸法y(mm)4.5 寸法dk(mm)15
1パック(8個)ほか
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(120個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート タイプ全ねじ 十字穴番号No.2 ねじピッチ(mm)1.4(18山) 頭部厚(mm)2.7 頭部径(Φmm)8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 最大適合板厚(mm)2.3 呼び寸法d(mm)4.2
1パック(240本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定・ダクト接合部等の締結。 穴の形状十字穴 材質スチール 表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ) 頭部形状なべ 適合ドライバープラスNo.2 十字穴番号No.2
1箱(300本)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質スチール 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(24本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本パワーファスニングMBテクスナベ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
材質 十字穴番号2 種類MBテクスナベ 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ
1箱(500個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本パワーファスニングMBテクスナベ(SUS410/SG) (小箱)
十字穴番号2 種類MBテクスナベ 寸法H(mm)3.4 山数16 寸法D(mm)9.5
1箱(500個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本パワーファスニングMBテクスナベ(SUS410) (小箱)
ねじの呼びM5 山数16 材質SUS410 十字穴番号2 種類MBテクスナベ 寸法H(mm)3.4 寸法D(mm)9.5 頭部形状ナベ
1箱(500個)
7,298 税込8,028
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理ラフレ 十字穴番号2
1箱(800個)ほか
8,098 税込8,908
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

十字穴番号#2 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法C(mm)0.8 寸法d(Φmm)4.2 寸法I(mm)全ねじ 寸法d3(mm)2.9 寸法h(mm)1.5 寸法y(mm)3.7 寸法dk(Φmm)7.5
1箱(1000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

材質SUS410 種類テクスナベ 頭部形状PAN
1パック(5個)ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合板厚(mm)1.2~3.6 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)3.2
1箱(200個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコーテクノパッチスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 保持力と耐久性に優れます
用途薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適です 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)下地材のみ:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.3 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d(Φmm)4.5 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(330本)
2,602 税込2,862
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノドリルスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 十字穴付きの代表的な頭部形状です SPAC処理を採用しています
材質ステンレス製 十字穴番号No.2 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(165本)ほか
2,958 税込3,254
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコーテクノドリルスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 十字穴付きの代表的な頭部形状です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
材質スチール製 十字穴番号No.2 表面処理三価ユニクロ処理 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(130本)ほか
1,275 税込1,403
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)