ドリルネジモドトラス :「(+)タイトフレーム用ビス」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
13(1)
種別クロムフリー
寸法L(mm)13.0
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)4.0
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法k(mm)5.5
寸法p(mm)1.4
寸法dk(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥2,484
税込¥2,732
当日出荷
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。