ロープ止 J型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもJの形状をしているものがJ型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。地面に打ち込み、J型になった部分にロープを結びつけることでロープを張ります。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。異形タイプと呼ばれる、引き抜き強度を強化させたJ型ロープ止めもあります。
J型アンカーWAKI(和気産業)(3件のレビュー)当日出荷
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6口径(Φmm)20種別J型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス ロープ止め J型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ストレートタイプサビにくいSUS304ステンレス製
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート太さ(mm)6
J型アンカーWAKI(和気産業)翌々日出荷
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304寸法F(mm)21寸法D(mm)37寸法E(mm)30寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
打込み丸カン八幡ねじ税込¥6,578¥5,980
ワイド棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥703~¥639~
特厚棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥351~¥319~
特厚金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥78~¥71~