ロープ止 U型 :「タープテント」の検索結果
ロープ止 U型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもUの形状をしているものがU型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。両端とも地面に固定されるので、J型よりもしっかりと固定することが可能です。地面に打ち込み、U型になった部分にロープを結びつけることでロープを張ります。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径が選択可能です。
関連キーワード
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質鉄
全長(mm)130
表面処理ユニクロめっき
径(mm)6
1袋
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質鉄
全長(mm)200
表面処理ユニクロめっき
径(mm)6
1袋
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状U型
径(Φmm)6
寸法A(mm)21
U型なのでしっかり固定。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)8
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状U型
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。