小物収納箱(パーツケース) :「保管棚」の検索結果
小物収納箱(パーツケース)とは、ネジやボルトなどの部品類を収納するパーツ用のケースのことです。材質はポリプロピレン(PP)がほとんどで、バックルと蝶番仕様のもの、ベルトに取り付けて運べるものなど、さまざまな工夫がされています。ベルトに通して、釘、ネジなどを携帯できるタイプのケースは特に人気が高いです。小分けボックスに入れてベルトに通して持ち運べるので、現場の作業時に利用されています。仕切りを取り外してネジなどの各種の長さに対応できるパーツボックスも好評。手持ちハンドルが付いているタイプは、持ち運びにも便利です。
関連キーワード
滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン
形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
色ライトブルー
質量(g)1005
容量(L)16.9
有効内寸(mm)475×160×211
耐荷重(kg)均等15
外寸(mm)515×200×220
内寸(mm)480×168×217
圧縮荷重(kN[kgf])6.47
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
ケースのないパーツボックス。使いやすいミニタイプ。
外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利!
スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
スケルトン小箱は透明フタ付。
パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
材質ポリプロピレン
幅(mm)290
高さ(mm)268
外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利
スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落としたりする心配がない
小箱は、3色の半透明のきれいなパステルカラーで色分けでき、分別しやすい
用途別に収納し、分割した状態で積重ね保管すれば、使い道に合ったものを簡単に組み合わせできる
仕様スケルトン小箱赤6個、黄6個、青6個入
材質PP
幅(mm)340
色ブラック
高さ(mm)350
質量(g)1600
奥行(mm)140
仕切数(個)9
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。