5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
エスコ品番EA505RG-1 質量(kg)0.45 材質(本体)PP 質量(g)450 取付穴径(Φmm)6 外寸法・幅(mm)275 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)175
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
エスコ品番EA505RG-2 質量(kg)1.11 材質(本体)PP 質量(g)1110 取付穴径(Φmm)6 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)170 外寸法・奥行(mm)275
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
エスコ品番EA505RG-3 質量(kg)2.28 材質(本体)PP 質量(g)2280 取付穴径(Φmm)6 外寸法・幅(mm)570 外寸法・高さ(mm)170 外寸法・奥行(mm)370
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×41(H)mm。アルミワイドハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。チェストBOXとの組み合わせに最適。パーツも工具も機能的に収納。
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷