絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • フジマック(13)
  • MTO(13)
  • SK11(12)
  • 日動工業(9)
  • WING ACE(9)
  • 侍BLACK(9)
  • ELPA(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • 矢田電気(8)
  • 東京メタル(7)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 富士倉(5)
  • タイカツ(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • M&M(3)
  • TRUSCO(3)
  • ZEFULS(3)
  • TOKISTAR(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類耐振電球(1)
  • 電球の種類蛍光灯(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(3)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(4)
5~10未満・10~20未満・30~40未満・100~200未満・200~300未満
防水性能
  • 防沫(1)
防沫
コード長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 5(6)
1.7・5
芯数
  • 2芯(5)
2芯
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDクリップライト EARTH MANLEDクリップライトEARTH MAN(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26光色昼光色(6500k)電球の種類LED芯数2
クリップライト EARTH MANクリップライトEARTH MAN(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)250芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式 EARTH MAN防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式EARTH MAN
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 電源の無い場所での作業に便利な充電式 防雨型(防水等級:IPX4) クリップ使用で単管等に取付け可能 別売品の投光器用クランプ使用可能
用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)
蛍光灯クリップライト EARTH MAN蛍光灯クリップライトEARTH MAN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用定格消費電力(W)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26芯数2
カバー付LEDクリップライト EARTH MANカバー付LEDクリップライトEARTH MAN
2,798税込3,078
1個
当日出荷
そのまま使えて便利な5m電源コード屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などにコード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26ランプ電圧(V)AC100芯数2色温度(K)6500光色昼光色電球の種類LED適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
蛍光灯クリップライト 32W EARTH MAN蛍光灯クリップライト 32WEARTH MAN
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。消費電力(W)(付属ランプ)32定格消費電力(W)(適合)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)約5電源タイプ電源コード式電源(V)AC100、50/60Hz口金E26最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm芯数2
クリップ式投光器