絞り込み
電球の種類
LED(2)
耐振電球(1)
蛍光灯(2)
設置場所
屋内(4)
屋外(1)
電源タイプ
- 電源コード式(3)
明るさ(Lm)
- 800~900未満(2)
- 1500~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
防水性能
- 防沫(1)
コード長さ(m)
- 1.7(1)
- 5(6)
1.7・5
芯数
- 2芯(5)
2芯
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(4)
5~10未満・10~20未満・30~40未満・100~200未満・200~300未満
ブランド
- EARTH MAN
- フジマック(12)
- SK11(12)
- 侍BLACK(9)
- ELPA(8)
- 日動工業(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 矢田電気(7)
- 東京メタル(7)
- ハタヤリミテッド(5)
- WING ACE(5)
- 富士倉(5)
- MTO(5)
- タイカツ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TRUSCO(3)
- ZEFULS(3)
- TOKISTAR(3)
- M&M(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

耐振電球(1)

蛍光灯(2)

LEDクリップライト
EARTH MAN(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26光色昼光色(6500k)電球の種類LED芯数2エコロジー商品省エネ
防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式
EARTH MAN¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)エコロジー商品省エネ
カバー付LEDクリップライト
EARTH MAN¥2,798税込¥3,0781個当日出荷そのまま使えて便利な5m電源コード。屋外で使用可能な防滴型用途夜間作業などにコード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26ランプ電圧(V)AC100芯数2色温度(K)6500光色昼光色電球の種類LED適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
蛍光灯クリップライト
EARTH MAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。用途屋内用定格消費電力(W)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26芯数2エコロジー商品省エネ
蛍光灯クリップライト 32W
EARTH MAN¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。用途屋内用。消費電力(W)(付属ランプ)32定格消費電力(W)(適合)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)約5電源タイプ電源コード式電源(V)AC100、50/60Hz口金E26最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm芯数2エコロジー商品省エネ