絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
芯数
  • 3芯(1)
3芯
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
100~200未満
コード長さ(m)
  • 10
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(3)
  • 2(3)
  • 3(12)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(18)
  • 5.35(2)
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(1)
LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ)LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LMGOODGOODS(グッド・グッズ)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.36MB)防水性IP65(生活防水)取扱説明書(4.57MB)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
三脚式投光器