三脚式投光器 :「カメラ三脚用ねじ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)44
コード長さ(m)3
本体質量(g)3380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×851~1606
色温度(K)6000~6500
明るさ(Lm)4800(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED(SMD)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)3
本体質量(g)3940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643
色温度(K)6000~6500
明るさ(Lm)11200(最大値)
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED(SMD)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
投光器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。