レスピアロッカー 8人用4列2段900W プッシュ錠オカムラ(岡村製作所)30日以内出荷
オートロック式のため鍵のかけ忘れを防止。開錠と同時に暗証番号がリセットされるため、盗み見を防ぎます。※管理者様用の非常解錠キー(有料)をご用意しています。ロッカーとの同時購入をご検討ください。詳しくは担当者までお問い合わせください。※本商品はレベル調整などの設置作業が必要です。1人用ロッカーを単独で使用する際は、床もしくは壁固定をしてください。別途申し受けます。※温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。事前に注意事項を担当者へご確認ください。
仕様7人用~8人用:7人用~8人用 /使用人数:8人用付属品小物入れ(148W)、フック、網棚、引き出し、名刺ケース幅(mm)900高さ(mm)1790材質(本体)スチールタイプ8人用奥行(mm)515段数2段列数4列内寸奥行(mm)414内寸幅(mm)189鍵有施錠方法テンキー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)824