絞り込み
最大径(Φmm)
  • 60以下(1)
  • 70以下(1)
  • 80以下(1)
  • 90以下(1)
  • 100以下(1)
  • 150以下(1)
  • 200以下(1)
  • 250以下(1)
材質
  • ステンレス(6)
バンド幅(mm)
  • 19
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 7(13)
  • 8(42)
  • 9(101)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(142)
  • 13(21)
  • 14(63)
  • 14.5(12)
  • 16(33)
  • 18(18)
  • 19.05(13)
  • 20(13)
  • 22(15)
  • 22.23(14)
  • 24(19)
  • 25(6)
ブランド
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • JUBILEE(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCOTボルトホースクランプ オールステンレスTRUSCO(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
自在ホースバンドフレキシバンド バックル JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンド バックルJUBILEE
3,598税込3,958
1箱(25箱)
当日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
自在ホースバンドフレキシバンド JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンドJUBILEE
21,980税込24,178
1箱
当日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
T-BOLT クランプ (301ステンレス製) エスコT-BOLT クランプ (301ステンレス製)エスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
ホースダクトやチューブの接続に最適なクランプです。ナットはゆるみ止め付き。
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール対辺(mm)六角ナット:11バンド幅(mm)19バンド厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6.78適合径(Φmm)77~85
Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコTボルトコンスタントテンションクランプエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
ホースバンド