絞り込み
ブランド
  • BREEZE
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(453)
  • RS PRO(68)
  • オエティカ(52)
  • 正峰工業(37)
  • JUBILEE(36)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(33)
  • bitstrong(29)
  • CAILLAU(26)
  • TRUSCO(25)
  • カクダイ(18)
  • 岩崎製作所(14)
  • セフティー3(12)
  • 明工社(10)
  • ABA(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • カクイチ(9)
  • TRIDON(9)
  • 築地製作所(9)
  • タカギ(8)
最大径(Φmm)
  • 20以下(3)
  • 30以下(4)
  • 40以下(3)
  • 50以下(4)
  • 60以下(6)
  • 70以下(6)
  • 80以下(6)
  • 90以下(5)
  • 100以下(6)
  • 150以下(5)
  • 200以下(5)
  • 250以下(4)
  • 300以下(1)
  • 400以下(1)
材質
  • ステンレス(4)
バンド幅(mm)
  • 7(1)
  • 12(1)
  • 14.33(1)
  • 14.4(1)
  • 15.75(1)
  • 19.05(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(12.7mm幅)BREEZE(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
オールステンレスホースバンド(7.9mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(7.9mm幅)BREEZE(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。バンド幅(mm)7.9厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301質量(g)6
オールステンレスホースバンド(14.4mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(14.4mm幅)BREEZE(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷
耐食性にすぐれています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302バンド幅(mm)14.4
自在ステンレスホースバンド BREEZE自在ステンレスホースバンドBREEZE(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)ボルト頭部形状6角(8.0mm)バンド幅(nm)12.7
ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZEホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)BREEZE
429税込472
1個
当日出荷
8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,398税込1,538
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZEホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
619税込681
1個
当日出荷
ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.584バンド幅(mm)14.33材質(バンド)ステンレス
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301) BREEZETボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)BREEZE
1,098税込1,208
1個
当日出荷
締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ホースバンド