絞り込み
ブランド
  • 潤工社(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • 八興(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 72(1)
内径(Φmm)
  • 12
  • 2(28)
  • 2.5(13)
  • 3(1)
  • 4(41)
  • 5(133)
  • 6(5)
  • 6.5(63)
  • 8(61)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(30)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.05(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
ホース長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 色その他(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
0.25・0.5・0.8・1.1
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
水・油・空気・粒体・粉体・薬品・酒類・食品・飲料・香料・化粧品
特性
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
12(1)
15(1)
18(1)
72(1)
軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ツインコイリングチューブPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
コイルチューブ 芝軽粗材コイルチューブ芝軽粗材
6,898税込7,588
1箱(50m)
翌々日出荷
電線を摩耗から保護します。プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつける事ができます。
材質ポリエチレン自然色
KYコイル 八興KYコイル八興
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調ナチュラル材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアーRoHS指令(10物質対応)対応
コイルホース