絞り込み
外径(Φmm)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 72(1)
ホース長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(2)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(2)
- 50(1)
内径(Φmm)
- 12
- 2(29)
- 2.5(15)
- 3(3)
- 4(46)
- 4.5(2)
- 5(132)
- 6(9)
- 6.5(62)
- 7.5(5)
- 8(61)
- 9(5)
- 9.2(2)
- 10(2)
- 11(18)
- 12.7(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 19(1)
- 19.05(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
その他(1)
オレンジ(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
使用流体
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
- 香料・化粧品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
0.25・0.5・0.8・1.1
特性
- 耐久(1)
- 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
- 樹脂(4)
樹脂
ブランド
- 潤工社(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 芝軽粗材(1)
- 八興(1)
潤工社・PISCO(ピスコ)・芝軽粗材・八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
18(1)
72(1)

軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
ツインコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から22日以内出荷2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
KYコイル
八興¥5,998~税込¥6,598~1本14日以内出荷補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応












![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)