絞り込み
ブランド
  • 潤工社(1)
  • 明治ナイロンホース(1)
外径(Φmm)
  • 7.6
  • 3(2)
  • 4(42)
  • 6(45)
  • 8(131)
  • 10(67)
  • 11(1)
  • 12(63)
  • 15(1)
  • 16(28)
  • 18(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 26(2)
  • 28(5)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 155(1)
ホース長さ(m)
  • 0.125(1)
  • 1.65(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
内径(Φmm)
  • 6(2)
  • 色オレンジ(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
1.2・1.5
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • (1)
  • 空気(1)
圧縮空気・水・油・空気
特性
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
耐久・耐圧・耐油
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイコイルセット 明治ナイロンホースメイコイルセット明治ナイロンホース(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6オレンジ最高使用圧力(MPa)1.5仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)コイル径(mm)80(70)特性耐油コイル長(mm)350
軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧コイル長(mm)350
コイルホース