コイルホース :「エアーホース 20m」の検索結果
関連キーワード
。柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-49
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-52
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-48
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。