絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(3)
  • 潤工社(200)
  • 千代田通商(199)
  • NAC(長堀工業)(60)
  • RS PRO(47)
  • SMC(34)
  • エスコ(26)
  • TRUSCO(23)
  • 八興(22)
  • CEJN(セイン)(18)
  • 室本鉄工(16)
  • WTB(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 近畿製作所(3)
  • ジョプラックス(3)
  • E-Value(2)
  • 十川産業(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • パオック(2)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 55(1)
  • 75(1)
  • 105(1)
  • 155(1)
  • 360(1)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(3)
  • 4.76(1)
  • 5(3)
  • 6.35(1)
  • 6.5(2)
  • 9.53(1)
  • 12.7(1)
  • 19.05(1)
ホース長さ(m)
  • 0.041(1)
  • 0.0638(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(3)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
0.8・1・1.2
使用流体
  • 空気(5)
空気
特性
  • 耐圧(1)
  • 耐熱(1)
耐圧・耐熱
材質
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
樹脂・黄銅(真鍮)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(3)
8(3)
10(2)
55(1)
75(1)
105(1)
155(1)
360(1)
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
USC ウレタンコイルチューブ ニッタUSC ウレタンコイルチューブニッタ(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
UC ウレタンコイルチューブ ニッタUC ウレタンコイルチューブニッタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m)(最大引きのばし)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
S ナイロンコイルチューブ ニッタS ナイロンコイルチューブニッタ
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
オレンジ最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
ミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプ ニッタミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプニッタ
7,398税込8,138
1袋(10個)
3日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
コイルホース