「外径(Φmm)」から絞り込む
マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm千代田通商当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm千代田通商翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1530使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm千代田通商翌々日出荷から3日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1432mm千代田通商翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1208mm千代田通商翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1208使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)323
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm千代田通商翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1853使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)581
マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm千代田通商翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)563使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
マルチスパイラル 4mm/使用範囲885mm千代田通商翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)885使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)194
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1368mm千代田通商当日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1368使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm千代田通商当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲658mm千代田通商5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4色透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3588材質(本体)ポリウレタン質量(g)66使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86
マルチスパイラル 4mm/使用範囲529mm千代田通商4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4色透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3526材質(本体)ポリウレタン質量(g)41.8使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)529使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)43
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1560mm千代田通商4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4色透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3525材質(本体)ポリウレタン質量(g)235.2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1560使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm千代田通商4日以内出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)723使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)129
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1174mm千代田通商4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1174使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)258
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1303mm千代田通商4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1303使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)301
マルチスパイラル 4mm/使用範囲787mm千代田通商当日出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4色透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3519材質(本体)ポリウレタン質量(g)90.1使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)129