水道凍結防止帯 :「設備」の検索結果
水道凍結防止帯とは、水道管の凍結や破損を防止するヒーターのことです。一般用の水道管や工業用の配管に発熱帯を巻き付けたり這わせたりして通電するだけで、簡単に保温することができます。発熱帯を固定するためには専用の保温テープも必要。耐熱性のある製品は給湯配管への使用も可能です。サーモスタットが内蔵されている製品は、温度に合わせて自動的に通電を制御する機能を持つので、安全で電力の消費量を節約する効果も期待できます。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。