水道凍結防止帯 :「給湯配管 保温材」の検索結果

水道凍結防止帯とは、水道管の凍結や破損を防止するヒーターのことです。一般用の水道管や工業用の配管に発熱帯を巻き付けたり這わせたりして通電するだけで、簡単に保温することができます。発熱帯を固定するためには専用の保温テープも必要。耐熱性のある製品は給湯配管への使用も可能です。サーモスタットが内蔵されている製品は、温度に合わせて自動的に通電を制御する機能を持つので、安全で電力の消費量を節約する効果も期待できます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。 材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度(℃)60以下 付属品保温テープ1個、結束バンド3本 ヒーター長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷