水道凍結防止帯 :「配管用銅管」の検索結果
関連キーワード
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~80
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-30~60
付属品固定テープ、防水テープ
材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
電熱機器(ヒーター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。