絞り込み
定格電圧(V)
- AC240
- 120(1)
- AC100/200(6)
- AC90~240(1)
- AC100(69)
- AC120(2)
- AC200(49)
- AC220(22)
- DC12(1)
- DC24(1)
- DC28(1)
幅(mm)
- 32(1)
- 42(1)
- 52(1)
- 72(1)
- 92(1)
容量(kW)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
ブランド
- 中日本ヒーター(1)
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(6)
AC90~240(1)
AC100(69)
AC120(2)
AC200(49)
AC220(22)
AC240
DC12(1)
DC24(1)
DC28(1)

成型用リングヒーター
中日本ヒーター¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷被加熱物との密着性が高く熱効率が良くなっています。 耐久性に優れています。 主にプラスチック射出成形機のノズル加熱用として用いられます。用途プラスチック射出成形機のノズル加熱用内径(Φmm)28電圧(V)240