絞り込み
定格電圧(V)
- DC28
- 120(1)
- AC100/200(6)
- AC90~240(1)
- AC100(69)
- AC120(2)
- AC200(50)
- AC220(22)
- AC240(1)
- DC12(1)
- DC24(1)
容量(kW)
- 0.005(1)
- 0.01(1)
- 0.015(1)
ブランド
- 坂口電熱(1)
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(6)
AC90~240(1)
AC100(69)
AC120(2)
AC200(50)
AC220(22)
AC240(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC28

サミコンポリイミドヒーター【MPI型】
坂口電熱¥37,980~税込¥41,778~1枚当日出荷から3日以内出荷【高い耐熱性】。発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用200℃までの使用が可能なヒーターです。【均一な温度分布】。箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。【環境対応】。薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。【低アウトガス】。絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。【速い昇温レスポンス】。絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。【幅広い回路設計】。精密なエッチングにより回路分布や形状が変えられるため、用途に応じた発熱分布設計が可能です。リード線長さ(mm)200