絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
幅(mm)
- 15
- 20(5)
- 25(8)
- 30(26)
- 35(3)
- 40(11)
- 50(20)
- 60(8)
- 70(3)
- 80(13)
- 100(27)
- 120(4)
- 122(6)
- 125(4)
- 140(2)
- 150(16)
- 180(3)
- 200(12)
- 220(3)
- 250(11)
- 300(9)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 1000~1200未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(2)
- 5000以上(2)
容量(kW)
- 0.03(1)
- 0.06(1)
- 0.09(2)
- 0.118(1)
- 0.12(1)
- 0.15(2)
ブランド
- ヤガミ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)

シリコンベルトヒーター(100V)
ヤガミ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
シリコンベルトヒーター(200V)
ヤガミ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200