絞り込み
定格電圧(V)
  • AC220(3)
幅(mm)
  • 70
  • 20(4)
  • 25(20)
  • 30(26)
  • 35(3)
  • 40(11)
  • 50(32)
  • 60(8)
  • 75(14)
  • 80(13)
  • 100(39)
  • 120(4)
  • 122(6)
  • 125(14)
  • 150(24)
  • 180(3)
  • 200(18)
  • 220(3)
  • 250(15)
  • 300(9)
容量(kW)
  • 0.25(1)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.55(1)
ブランド
  • ヤガミ(2)
  • 中日本ヒーター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC220(3)
  • バンドヒーター ロングノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ロングノズルタイプ

    中日本ヒーター
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • バンドヒーター ロングノズル型 ヤガミ

    バンドヒーター ロングノズル型

    ヤガミ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    11日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。
    用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター ロングノズル型 ヤガミ

    バンドヒーター ロングノズル型

    ヤガミ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    11日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。
    用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター・ラバーヒーター