バンドヒーター ロングノズル型

バンドヒーター ロングノズル型 - ヤガミ

効率よく加熱する筒状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・ヒーターから直接リード線が出ております。

用途
・射出成形機のノズル部加熱
・ホットランナーの加熱
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
350
内容量
1台
関連資料:図面(0.23MB)
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φ)
総電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02505077YSD401206012040600
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505382YSD401506015040600
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506276YSD501508015050800
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506441YSD35080358035350
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506897YSD601005010060500
¥13,300
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506949YSD40070357040350
¥10,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507737YSD60080608060600
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509496YSD601505015060500
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする